REESE 7028342 Pallokiinnitys 7 3/4 tuuman pituus 10 1/2 tuumaa | AC4GJQ 2ZPX9

REESE 7028342 Ball Mount Drop 7 3/4 tuumaa pituus 10 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GJQ Malli: 7028342Ristiviite: 2ZPX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulakiinnike
Kapasiteetti GVW13,000 paunaa
Pituus10.5 "
Varren koko1-1 / 4 "
Koko2 1/2 lbs.
Kielen kapasiteetti (paunaa)1,300
Tyyppi (luokka)V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota (7-3 / 4)
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (2-5 / 16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REESE 7028142 Pallokiinnitys Drop 3 tuuman pituus 9 3/4 tuumaa | AC4GJN 2ZPX7 70281429.75 "€113.19
REESE 7028242 Pallokiinnitys 5 tuuman pituus 10 tuumaa | AC4GJP 2ZPX8 702824210 "€101.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7028342 Ball Mount Drop 7 3/4 tuumaa pituus 10 1/2 tuumaa
€135.94 / yksikkö