CH HANSON 70358 stensiilinumerosarja, 12 kpl, 12 x 9 tuuman merkkikoko | AC6TBJ 36A548

CH HANSON 70358 stensiilinumerosarja, 12 osaa, 12 x 9 tuuman merkkikoko

Varastossa
Tuote: AC6TBJ Malli: 70358Ristiviite: 36A548

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonipakkaus
MerkkiNumerosarja
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys9"
VäriValkoinen
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys11 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4755
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CH HANSON 70351 stensiili reunanumerosarja, 12 kpl, 3 x 2 tuuman merkkikoko | AC6TBB 36A541 703513"-2"10 "4"€93.93
CH HANSON 70352 stensiilinumerosarja, 12 kpl, 4 x 2-3/4 tuuman merkkikoko | AC6TBC 36A542 703524"-2.75 "8"4.75 "€124.10
CH HANSON 70353 stensiili reunanumerosarja, 12 kpl, 4 x 2-3/4 tuuman merkkikoko | AC6TBD 36A543 703534"-2.75 "10 "4.75 "€115.24
CH HANSON 70355 stensiilinumerosarja, 12 kpl, 6 x 4 tuuman merkkikoko | AC6TBF 36A545 703556"-4"10 "6"€124.50
CH HANSON 70356 stensiilinumerosarja, 12 kpl, 8 x 5-1/4 tuuman merkkikoko | AC6TBG 36A546 703568"-5.25 "12 "7.25 "€167.23
CH HANSON 70357 stensiilinumerosarja, 12 kpl, 10 x 6-1/4 tuuman merkkikoko | AC6TBH 36A547 7035710 "-6 2 / 3 "14 "8 2 / 3 "€187.49
CH HANSON 70361 stensiili, numerosarja, 12 osaa, 18 x 12 tuuman koko | AC6TBM 36A551 7036118 "-12 "22 "14 "€486.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 70358 stensiilinumerosarja, 12 osaa, 12 x 9 tuuman merkkikoko
€202.66 / yksikkö