Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7028742 Reduktorin holkki | AC8TMT 3DPV2

REESE 7028742 Reduktoriholkki

Varastossa
Tuote: AC8TMT Malli: 7028742Ristiviite: 3DPV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktorin holkki
luokkaV
Korkeus5.75 "
Pituus2.5 "
Koko2.5 x 2.5 x 5.69 "
Tyyppi (luokka)V
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 38735 -vastaanottimen sovitinholkki 3 - 2 tuumaa | AB6HXQ 21T078 3873513 14 / 25 "3 - 2 "Holkki€94.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7028742 Reduktoriholkki
€29.22 / yksikkö