REES 09001-004 Selitelevy, vakio, hätäpysäytys | AX3LEN

REES 09001-004 Selitelevy, vakio, hätäpysäytys

Tuote: AX3LEN Malli: 09001-004
€13.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
KäytäYksi männän kytkin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 09001-004 -tekstilevy, jota kutsutaan myös painonappilipuksi tai -tunnisteeksi, jossa on reikä, on suunniteltu merkitsemään sähköisten ohjauspaneelien laitteiden toimintoja. Tämä selitelevy on kaiverrettavissa määrittämään, mitä kukin laite on, tekee ja/tai miten sitä käytetään. Se sopii erinomaisesti asennettavaksi yksi-/kaksoismäntäpainikkeeseen tai rengassuojukseen käytettäväksi kaksoismäntäkytkimien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Rees 09001-004 -kilpi on valmistettu kirkkaasta eloksoidusta alumiinista ja siinä on mustat kirjaimet tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on EMERGENCY STOP -legenda.
  • Tämän suorakaiteen muotoisen yksikön levykoon pituus on 2.5 tuumaa ja korkeus 0.750 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Yhden männän painikekytkimet: Nämä kytkimet voivat käyttää kahden eri sähköpiirin koskettimia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Asennettu täyttämään asianmukaiset OSHA- ja ANSI B11.1 -määräykset

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän Rees 09001-004 -kilven asennusta?

A.

  • Tätä selitelevyä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI B11.1 -määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 09001-004 Selitelevy, vakio, hätäpysäytys
€13.31 / yksikkö