Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 04917-712 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KZF

REES 04917-712 Painike, suuri kiinnityskuvio

Varastossa
Tuote: AX3KZF Malli: 04917-712

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€717.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNappi
Yhteyden määritys# 64 2 NO + 2 NC
YhteystyyppiSnap-toiminta
Kannen väriKeltainen
Käyttövoima2 lb
Operaation tyyppiHetkellinen
Vaihda väriäkromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04917-712 -painike, jossa on suuri kiinnityskuvio, on ihanteellinen käytettäväksi sähkömagneettisten laitteiden ja teollisuuskoneiden kanssa käsikäyttöisenä piirin ohjauslaitteena hetkellisissä toimissa. Tämä raskas painopainike sopii lävistyspuristimiin, siirtokoneisiin, puristusjarruihin ja pistehitsauslaitteisiin Run-, Start- tai Stop-painikkeena.

Ominaisuudet:

  • Rees 04917-712 -painike vaatii 2 lb:n käyttövoiman.
  • Siinä on 2 NO & 2 NC-kosketinta napsautustyyppistä.
  • Tämän painonäppäimen koskettimet on kullattu korkean vastustuskyvyn tummumisen estämiseksi.
  • Sen maksimikosketusjännite on 600 VAC 1.2 A:lla ja 250 VDC 1.1 A:lla.
  • Tämän painonäppäimen liittimet hyväksyvät #14 AWG-kierretyt johdot.
  • Sen mekaaninen käyttöikä on 1000000 käyttökertaa.
  • Tämä painikekytkimen mukana tulee asennustarvikkeet ja Santoprene-kumitiiviste ja kiinteä rengassuojus asennuksen helpottamiseksi sekä öljytiivis tiiviste asennuksen jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotelot: Rees 04917-712 -painike voidaan asentaa Rees 04938 -sarjan koteloiden sisään asianmukaisella johdolla piiritoimintojen käynnistämistä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-todistus (17205)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän Rees 04917-712 -painikkeen asentamista?

A.

  • Tätä selitelevyä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI B11.1 -määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle.

K. Mistä tämä Rees 04917-712 -painike on tehty?

V. Tämän Rees 04917-712 -painikkeen keltaisessa kannessa on painevalettu sinkkirakenne ja kuivajauhemaali. Männän pää on valmistettu kromatusta painevaletusta sinkistä korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mikä on tämän Rees 04917-712 -painikkeen käyttölämpötila?

V. Tämä Rees 04917-712 -painike voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta C. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -0 - 55 astetta F (-40 - 185 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen väriKäyttövoimaOperaation tyyppiHinta
REES 03845-000 Säänkestävä painike | AX3KYB 03845-000--Hetkellinen€550.70
REES 04662-002 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KYU 04662-002Keltainen5 lbYlläpitäjä€335.39
REES 04917-102 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KZB 04917-102Musta3.5 lbHetkellinen€646.30
REES 04917-112 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KZC 04917-112Musta3.5 lbHetkellinen€646.30
REES 04917-212 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KZD 04917-212Keltainen3.5 lbHetkellinen€717.32
REES 04917-812 Painike, suuri asennuskuvio | AX3KZG 04917-812Musta2 lbHetkellinen€646.30
REES 40001-001 Painike, mäntä, musta | AX3LPW 40001-001-2.0 lbHetkellinen€60.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04917-712 Painike, suuri kiinnityskuvio
€717.32 / yksikkö