Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 01981-002 Sienen painonappi, mäntätyyli jousilukolla, punainen | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Mushroom-painike, mäntä, Jousisalpa, punainen

Varastossa
Tuote: AH6YGV Malli: 01981-002Ristiviite: 36LR76
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
€1,053.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysPainevalettu sinkki
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliDelrin
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / N300
NEMA-luokitus12, 13
Operaattoreiden lukumäärä0
Koko57mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi57 mm: n sienimäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen väriKäyttövoimaOperaation tyyppiKokoHinta
REES 00294-001 Painike, muovi, mäntä, musta | AX3KQQ 00294-001Musta4.3 lbHetkellinen-€263.49
REES 00294-002 Painike, muovi, mäntä, punainen | AX3KQR 00294-002Keltainen4.8 lbHetkellinen-€263.49
REES 00294-003 Painike, muovi, mäntä, vihreä | AX3KQT 00294-003Musta4.3 lbHetkellinen-€263.49
REES 00294-004 Painike, muovi, mäntä, keltainen | AX3KQU 00294-004Musta4.4 lbHetkellinen-€263.49
REES 00579-101 Tuplapainike, mäntä, muovi, musta / musta | AX3KQX 00579-101--Hetkellinen1 "/ 1"€286.96
REES 00579-132 Tuplapainike, mäntä, muovi, vihreä / punainen | AX3KQY 00579-132Musta-Hetkellinen1 "/ 1"€286.96
REES 00580-001 Tuplapainike, mäntä, muovi, musta / musta | AX3KQZ 00580-001Musta-Ylläpitäjä1 "/ 1"€406.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 01981-002 Mushroom-painike, mäntä, Jousisalpa, punainen
€1,053.37 / yksikkö