REELCRAFT TW7460 OLPT hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa | BT7LYL

REELCRAFT TW7460 OLPT hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa

Tuote: BT7LYL Malli: TW7460 OLPT
€936.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausletku
LetkuKyllä
Letku päättyy9/16 - 18 (F)
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus60ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.53 "
Tuloaukko1/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia9/16 - 18 (M)
Paine200 psi
Paino55 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin TW-sarjan jousivedettävillä kaasuhitsausletkukeloilla on itsenäinen kaksoiskääntörunko, joka on valmistettu alumiinista ja kovapinnoitettu kulutuskestävyyden vuoksi. Tämä ainutlaatuinen muotoilu varmistaa kaasujen positiivisen erottelun. Kaksoistiivistetyt, erikoismuovatut O-renkaat estävät vuodon. Kääntyvä runko ja tuloaukko on molemmat merkitty pysyvästi koneistetuilla urilla asetyleenipuolella oikean asennuksen varmistamiseksi., , ,Vuodonesto – Kaksoistiivistetyt, erikoismuovatut O-renkaat estävät vuodon. Kääntyvät sisääntuloaukot on merkitty kiinteästi koneistetuilla uriilla kaasupuolella oikean asennuksen varmistamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Vahvistettu teräs – Robottihitsattu teräspohja tarjoaa maksimaalinen lujuus ja tasainen laatu., ,Riippumaton kaksoiskääntörunko, joka on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu kulutuskestävyyttä varten, varmistaa kaasujen positiivisen erotuksen ainutlaatuisen suunnittelunsa ansiosta., , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoPainoHinta
REELCRAFT TW86075 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 75 jalkaa | AM2CEQ TW86075 OLPTKyllä3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 paunaa.€1,981.83
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW7450 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM2JKD TW7450 OLPTKyllä1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 paunaa.€867.30
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW84100 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AM2JKE TW84100 OLPTKyllä1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 paunaa.€1,691.84
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW5425 OLP -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9WYL TW5425 OLPKyllä1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 paunaa.€495.12
REELCRAFT TW7460 OLP -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa | AY9WYY TW7460 OLPKyllä1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 paunaa.€816.86
REELCRAFT TW84000 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa | BT7JNA TW84000 OLPTEi1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 paunaa.€1,180.01
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW5400 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 25 jalkaa | BT7LYD TW5400 OLPTEi1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 paunaa.€636.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW7460 OLPT hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa
€936.79 / yksikkö