REELCRAFT TW84000 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa | BT7JNA

REELCRAFT TW84000 OLPT hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa

Tuote: BT7JNA Malli: TW84000 OLPT
€1,180.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausletku
LetkuEi
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.53 "
Tuloaukko9/16 - 18 (M)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia9/16 - 18 (M)
Paine200 psi
Paino81 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin TW-sarjan jousivedettävät kaasuhitsausletkukelat on suunniteltu parantamaan työalueen turvallisuutta lisäämällä tuottavuutta ja tehokkuutta. Kestävä paistettu punainen jauhemaalattu viimeistely tarjoaa maksimaalisen korroosionkestävyyden. Kelan runko, kela ja rumpu on valmistettu paksusta teräksestä., , ,Vuodonesto – Kaksoistiivistetyt, erikoismuovatut O-renkaat estävät vuodon. Kääntyvät sisääntuloaukot on merkitty kiinteästi koneistetuilla uriilla kaasupuolella oikean asennuksen varmistamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Vahvistettu teräs – Robottihitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalinen lujuus ja tasainen laatu., ,T-luokan kyky – Tiivisteet ja letkut ovat T-luokkaa käytettäväksi useiden hitsauskaasujen kanssa, mukaan lukien mapp-, propaani-, luonnon- ja polttokaasut., , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 -kelat lähettää vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoPainoHinta
REELCRAFT TW86075 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 75 jalkaa | AM2CEQ TW86075 OLPTKyllä3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 paunaa.€1,981.83
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW7450 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM2JKD TW7450 OLPTKyllä1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 paunaa.€867.30
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW84100 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AM2JKE TW84100 OLPTKyllä1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 paunaa.€1,691.84
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW5425 OLP -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9WYL TW5425 OLPKyllä1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 paunaa.€495.12
REELCRAFT TW7460 OLP -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa | AY9WYY TW7460 OLPKyllä1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 paunaa.€816.86
REELCRAFT TW5400 OLPT -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 25 jalkaa | BT7LYD TW5400 OLPTEi1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 paunaa.€636.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT TW7400 OLP -hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 60 jalkaa | BT7LYF TW7400 OLPEi1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 paunaa.€781.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT hitsausletkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 100 jalkaa
€1,180.01 / yksikkö