REELCRAFT SWA3850 OLP1 Letkukela General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5

REELCRAFT SWA3850 OLP1 letkukela General Industrial 125 Psi

Varastossa
Tuote: AB9DGL Malli: SWA3850 OLP1Ristiviite: 2CAJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunYhdistetty
Letku päättyy1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NH
Kotelopolypropeeni
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus22.75 "
kokonaisleveys9.5 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusTullimääräSuorittaa loppuunKokonaispituusKelan sisääntuloTiivistetyyppiLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Hinta
REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Letkukela General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3 SGA3665 OLP 1Lattia, seinä, kattoYleinen, teollisuusPoly-kotelo22.75 "3/8 "(F) NPTVitoton3/8 "(M) NPT3 / 8 "€439.57
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Letkukela General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Lattia, seinä, kattoYleinen, teollisuusPoly-kotelo21.5 "1/2 "(F) NPTVitoton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€482.52
REELCRAFT SGA3850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Seinä, kääntyvä kiinnikeRaskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€391.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SWA3850 OLP1 letkukela General Industrial 125 Psi
€493.92 / yksikkö