REELCRAFT FD83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 75 jalkaa

Tuote: BT7CLQ Malli: FD83075 OLP
€1,905.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.188 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine50 psi
Paino115 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin jousivedettävät polttoaineensyöttöletkukelat, jotka on varustettu Viton-tiivisteillä, sisältävät metallimuotoja parhaan mahdollisen lujuuden takaamiseksi ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Nämä kestävät, korroosionkestävät kelat sopivat monenlaisiin polttoainesovelluksiin, mukaan lukien E85. Sarjan FD80000 kelat toimitetaan kuulalaakeroidulla kääntöpyörällämme. ,HUOM:, Ei suositella lentopolttoaineelle., , ,Järkeä lukitusmekanismi – Salpa ja räikkä on valmistettu raskaasta valetusta alumiinista, ja niiden pinta-ala on huomattava ennenaikaisen kulumisen estämiseksi., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntyvä rakenne – Täysvirtaus kääntyy yhdistää korkeimman luokan tiivistesuunnittelun ja materiaalit laakerialueisiin maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM: , Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaLetkuLetku päättyykokonaisleveysPainePainoLetkutunnusLetkun pituusHinta
REELCRAFT F83050 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Kyllä50ft.€1,477.51
REELCRAFT FD83000 OLP1 Letkukela 3/4 tuumaa 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Ei75ft.€1,388.28
REELCRAFT F83050 OLP -letku, kela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Kyllä3/4 "NPT (M)-50 psi89 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,511.43
REELCRAFT F83000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Ei--500 Psi74 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,012.96
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84000 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Ei--500 Psi84 lbs.1"50ft.€1,173.33
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi94 paunaa.1"35ft.€1,662.44
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi115 paunaa.1"50ft.€1,587.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 75 jalkaa
€1,905.65 / yksikkö