REELCRAFT CA30106-CS 1 Johdinkela punainen | AC3XVX 2XJE1

REELCRAFT CA30106-CS 1 johtokela punainen

Varastossa
Tuote: AC3XVX Malli: CA30106-CS 1Ristiviite: 2XJE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi tuulikaapelikela
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys19 "
Mittari / kapellimestari10/3, 12/3, 16/3
LuokkaTeollinen
Korkeus20.25 "
Omistaa140 jalkaa 10/3, 175 jalkaa 12/3 ja 425 jalkaa 16/3
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Leveys19.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8615
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysOmistaaHinta
REELCRAFT CA30112-CS 1 Johdinkela punainen | AC3XVY 2XJE2 CA30112-CS 125 "280 jalkaa 10/3, 350 jalkaa 12/3 ja 850 jalkaa 16/3€413.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA30106-CS 1 johtokela punainen
€405.12 / yksikkö