REELCRAFT A5850 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AA4MBM 12U322

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4MBM Malli: A5850 OLPSMR 1Ristiviite: 12U322

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritRasvaton
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaHiljainen salpa
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusSeinä, sarake
Kokonaiskorkeus17.88 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys5 13 / 16 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.57
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 -letkukela 3/8 tuuman 50 jalan pituus | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€737.45
REELCRAFT 5650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Letkun kelaPVCPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi€662.05
REELCRAFT 5605 OLP1 -letkukela 3/8 tuuman 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Letkun kela-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€613.02
REELCRAFT 5650 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AL8GWG 5650 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
Tarjouspyyntö
REELCRAFT A5850 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WUZ A5850 OLPLetkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
REELCRAFT 5605 OLP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, Letkun pituus 50 jalkaa | AY9WYD 5605 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€477.08
REELCRAFT 5650 OLPSMR -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT4ZEH 5650 OLPSMRLetkun kela---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus
€666.86 / yksikkö