REELCRAFT 5650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AD7ZDB 4HK89

REELCRAFT 5650 OLP1 letkukela teollinen 3/8 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7ZDB Malli: 5650 OLP1Ristiviite: 4HK89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusSeinä, lattia, katto tai kuorma-auto
Kokonaiskorkeus17.5 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys6"
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9255
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft 5650 OLP1 hose reel is a spring-retractable reel designed for storing and managing hoses. It is commonly used in workshops and automotive garages to provide convenient access to hoses while preventing kinks, tangles and damage.

Ominaisuudet:

  • It features a bent tube swivel design for smooth hose transition onto the spool.
  • This hose reel has a nested swivel inside the spool, protecting it from impacts and environmental elements.
  • It has a low-pressure 3/8 inch x 50 feet PVC hose suitable for air or water service.
  • This Reelcraft 5650 OLP1 hose reel is equipped with a speed latch for positive spool locking in two positions per rotation.
  • It has steel construction with powder coating for resisting corrosion on exposed surfaces.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. How much temperature can this Reelcraft 5650 OLP1 hose reel withstand?

A. This Reelcraft hose reel can withstand a maximum temperature of 150 degrees F.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa letkukelaa?

A.

  • Letkun pituuden ja halkaisijan yhteensopivuus
  • Letkun materiaali ja sovellus
  • Asennusvaihtoehdot (seinä, lattia, katto)
  • Letkukelan tyyppi (manuaalinen, moottoroitu)
  • Letkukelan koko ja paino
  • Letkun kelausmekanismi
  • Kääntyvä ja liittimet
  • Letkun kapasiteetti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 -letkukela 3/8 tuuman 50 jalan pituus | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€737.45
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€666.86
REELCRAFT 5605 OLP1 -letkukela 3/8 tuuman 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Letkun kela-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€613.02
REELCRAFT 5650 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AL8GWG 5650 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
Tarjouspyyntö
REELCRAFT A5850 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WUZ A5850 OLPLetkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
REELCRAFT 5605 OLP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, Letkun pituus 50 jalkaa | AY9WYD 5605 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€477.08
REELCRAFT 5650 OLPSMR -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT4ZEH 5650 OLPSMRLetkun kela---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5650 OLP1 letkukela teollinen 3/8 tuuman 50 jalkaa pituus
€662.05 / yksikkö