REELCRAFT 5600 OMS-S Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 Psi, Letkun pituus 30 jalkaa | BT4ZDX

REELCRAFT 5600 OMS-S letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 30 jalkaa

Tuote: BT4ZDX Malli: 5600 OMS-S
€1,546.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus30ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.71 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine3000 psi
Paino24 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Tämän mallin tuotanto on tilapäisesti pysäytettynä materiaalin saatavuuden vuoksi. Viiteosanumero 7600 OMS55 vaihtoehtoisena osanumerona. **Varmista, että vaihtoehtoinen osanumero vastaa sovelluksesi muotoa, sopivuutta ja toimintaa.**, ,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat sopivat ihanteellisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, esihuuhteluun, pesuun, kemikaalien siirtoon ja teolliseen liuottimien käsittelyyn . Soveltuu myös rannikko-, offshore- ja laivoille merisovelluksissa, joissa suolaveden ankara ympäristö vaatii ruostumattomien letkukelojen käyttöä. Kääntö sisältää Viton O-renkaat. ,Huom: Kela sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpaosat ja nesteradan., , ,Vahvistettu teräs – Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjausvarsi ja pohja on meistetty rivoilla ja kulmilla maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän mahdollisen painon varmistamiseksi., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntö. muotoilu – Täysvirtauskääntökoneistossa yhdistyvät korkealuokkaisin tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueineen maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi. Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Karan irrotus käytännössä eliminoi jousivaurion mahdollisuuden käänteisen käämityksen takia. Vain korkealaatuisinta jousiterästä käytetään ja käsitellään, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Ruostumattomat teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€665.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5600 OMS-S letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 30 jalkaa
€1,546.17 / yksikkö