REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91

REELCRAFT A5835 OMP1 letkukela Industrial 2000 Psi 210f

Varastossa
Tuote: AD7ZDD Malli: A5835 OMP1Ristiviite: 4HK91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus35ft.
Letkun materiaaliSAE 100 R1 T
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine2,000 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusSeinä, lattia, katto tai kuorma-auto
Kokonaiskorkeus17.5 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys6"
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€665.69
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 letkukela 1/2 tuumaa 35 jalkaa pituus 150 psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCPysyvästi voideltuKeskitaso--Cam-salpa rullanohjaimella150 psi86-astetta F€1,131.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT A5835 OMP1 letkukela Industrial 2000 Psi 210f
€991.58 / yksikkö