REELCRAFT Letkukelat, 5000 -sarja, sisäänvedettävä jousi


Suodattaa
Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kotelon materiaali: Teräs
TyyliMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
5450 ELP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€690.90
Tarjouspyyntö
B
5635 ELP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€506.23
C
A5800 OMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€609.06
Tarjouspyyntö
B
A5825 EMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€1,014.43
Tarjouspyyntö
B
A5825 ELP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€798.08
Tarjouspyyntö
D
A5825 OMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€854.81
Tarjouspyyntö
E
B5450 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€619.56
Tarjouspyyntö
D
B5435 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€758.18
Tarjouspyyntö
E
A5825 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€511.83
Tarjouspyyntö
E
5635 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€475.75
Tarjouspyyntö
E
5450 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€501.14
Tarjouspyyntö
F
5600 ELP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€606.96
Tarjouspyyntö
C
A5800 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€442.34
Tarjouspyyntö
F
5600 XNUMX EMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€720.38
Tarjouspyyntö
C
5600 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€540.41
Tarjouspyyntö
G
5600 OLS-S
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€1,380.46
Tarjouspyyntö
G
5600 OMS
---0.71 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€1,468.07
Tarjouspyyntö
B
5630 XNUMX EMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€928.31
Tarjouspyyntö
D
5630 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€749.70
Tarjouspyyntö
A
5430 EHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€1,041.73
Tarjouspyyntö
A
5405 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€772.88
Tarjouspyyntö
A
5430 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€886.31
Tarjouspyyntö
F
A5800 EMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€737.18
Tarjouspyyntö
F
A5800 ELP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€716.18
Tarjouspyyntö
A
5400 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€669.52
Tarjouspyyntö
A
5400 EHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€821.21
Tarjouspyyntö
H
5400 OLP1
-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€513.67
C
5600 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€718.28
Tarjouspyyntö
I
5450 OLPSMR
---0.475 "1/2 "NPT (F)--150 ° F€709.88
Tarjouspyyntö
G
5600 XNUMX OLS
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€1,246.83
Tarjouspyyntö
C
5600 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€550.58
Tarjouspyyntö
C
5600 OLB
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€812.81
Tarjouspyyntö
G
5600 OMS-S
---0.71 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€1,546.17
Tarjouspyyntö
B
5625 EHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€1,069.03
Tarjouspyyntö
D
5625 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€911.51
Tarjouspyyntö
A
5400 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€550.58
Tarjouspyyntö
A
5400 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€447.68
Tarjouspyyntö
A
5435 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€709.88
Tarjouspyyntö
A
B5625 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F€959.81
Tarjouspyyntö
A
B5630 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€819.11
Tarjouspyyntö
A
B5650 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€707.78
Tarjouspyyntö
A
B5825 OMP
--------€901.01
Tarjouspyyntö
A
B5635 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€592.26
Tarjouspyyntö
A
B5825 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F€632.18
Tarjouspyyntö
A
5400 ELP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--210 ° F€606.96
Tarjouspyyntö
J
5450 ELP1
PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€635.26
K
A5835 OLBSW23 1
PVCPysyvästi voideltuKeskitaso--Cam-salpa rullanohjaimella150 psi86-astetta F€1,089.56
L
A5825 OLPSMR 1
PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
M
A5835 OMP1
SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€949.69
N
5625 OMP1
SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,250 psi210-astetta F€454.95
O
5625 OHP1
SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
M
5435 OHP1
SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
P
5635 OLPSW5 1
Synteettinen kumiPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella250 psi210-astetta F€792.78
Q
5635 ELPSW5 1
Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23

Letkukelat, 5000 -sarja, sisäänvedettävä jousi

Reelcraft 5000 -sarjan letkukelat asennetaan kattoon, seiniin, lattioihin tai kuorma-autoihin pitämään, varastoimaan ja suojaamaan ilma-, vesi- ja kemikaaliletkuja vaurioilta, ja niitä käytetään kemianteollisuudessa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne korroosionkestävyyden, rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden vuoksi. Näissä keloissa on jousipalautusmekanismi vedettyjen letkujen vetämiseksi sisään. Suljetuissa letkukeloissa on irrotettava teräskotelo, joka suojaa letkua mahdollisesti haitallisilta vierailta roskilta. Tietyissä malleissa on kaksoisjalusta, joka takaa vakauden ja vähentää tärinää, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne käytettäväksi merisovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä letkukeloja letkuille, joiden sisähalkaisija on 1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?