REELCRAFT 5600 OLS-S -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT4ZDR

REELCRAFT 5600 OLS-S letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT4ZDR Malli: 5600 OLS-S
€1,380.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino22 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Tämän mallin tuotanto on väliaikaisesti pysäytettynä materiaalin saatavuuden vuoksi. Viiteosanumero 7800 OLS-S vaihtoehtoisena osanumerona. **Varmista, että vaihtoehtoinen osanumero vastaa sovelluksesi muotoa, sopivuutta ja toimintaa.**, ,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat sopivat ihanteellisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, esihuuhteluun, pesuun, kemikaalien siirtoon ja teolliseen liuottimien käsittelyyn . Soveltuu myös rannikko-, offshore- ja laivoille merisovelluksissa, joissa suolaveden ankara ympäristö vaatii ruostumattomien letkukelojen käyttöä. Kääntö sisältää Viton O-renkaat. ,Huom: Kela sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpaosat ja nestepolun., , ,Vahvistettu teräs – Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjausvarsi ja pohja on meistetty rivoilla ja kulmilla maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän mahdollisen painon takaamiseksi., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntyvä muotoilu – Täysvirtauksen kääntyvässä tiivisteessä yhdistyvät korkealuokkaisin tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueisiin maksimaalisen käyttöiän takaamiseksi. Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Karan irrotus käytännössä eliminoi jousivaurion mahdollisuuden käänteisen käämityksen takia. Vain korkealaatuisinta jousiterästä käytetään ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, ettei siinä ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Ruostumattomat teräskomponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Valmistettu USA:ssa, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€665.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5600 OLS-S letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€1,380.46 / yksikkö