Reed Instruments R9300 palavan kaasun vuodonilmaisin on tarkoitettu maakaasun, etaanin, bentseenin, metaanin, propaanin, asetonin, butaanin, alkoholin, ammoniakin, bensiinin, lentopetrolin, lakan, teollisuusliuottimien, maalinohenteen ja teollisuusbensiinin havaitsemiseen.
Ominaisuudet:
- Siinä on käyttäjän säädettävä herkkyyspyörä, joka havaitsee tarkasti pienet vuodot mittausalueella 50 ppm (miljoonasosaa).
- Tämän ilmaisimen mukana tulee hälytys, joka on esiasetettu 10 prosentin LEL:iin (alempi räjähdysraja) metaanikaasun havaitsemiseksi ympäristöstä.
- Siinä on myös kuulokeliitäntä hälytyksen kuulemiseksi äänekkäässä ympäristössä, pehmeä kantolaukku ja kolme C-paristoa sekä vaihdettava anturin kärki.
- Tässä yhdellä kädellä käytettävässä laitteessa on 16-tuumainen hanhenkaula vaikeapääsyisille alueille ja ääni-/näkyvä ilmaisin, joka ilmaisee nopeasti kaasun läsnäolon.
- Tuotemerkin R9300-NIST palavien kaasujen vuodonilmaisin tarjoaa myös NIST-sertifikaatin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Reed-soittimet CA-05A Pehmeä kantolaukku: Tähän polyesterikantolaukkuun mahtuu R9300 palavan kaasun vuotoilmaisin säilytystä ja kannettavuutta varten. Siinä on sivulokero tarvikkeille ja säädettävä olkahihna ja vyökoukku, jota on helppo kuljettaa mukana.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on LEL?
A. LEL tai alempi räjähdysraja määritellään kaasun tai höyryn pienimmäksi pitoisuudeksi, joka palaa ilmassa. Kun havaittavan palavan kaasun määrä kasvaa, LEL-anturi näyttää lukeman välillä 0 - 100 prosenttia. LEL on tärkeä, koska se on ensisijainen ilmaisin, joka kuvaa kun kaasu liikkuu suuremmalle vyöhykkeelle muuttuakseen räjähtäväksi.
K. Mikä on rastiprosentti ja kuinka voit säätää sitä?
A. Tikitustiheys kertoo, kun anturi on lähestymässä kaasuvuotoa (instrumentin kärjessä). Käyttäjät voivat säätää sitä käyttämällä instrumentin keskellä olevaa pyörivää pyörää. Siirrä pyörää vain myötäpäivään lisätäksesi taajuutta tai vastapäivään vähentääksesi sitä.
K. Kuinka anturi vaihdetaan?
A.
- Sammuta laite.
- Irrota ylempi kärjen suojus painamalla suoraan ylöspäin kohdistuslovesta, joka erottaa kärjen suojuksen kaksi puoliskoa.
- Vedä anturi suoraan ylös kärkikotelostaan.
- Vaihda anturi painamalla se suoraan sisään.
- Kokoa takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.