Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R8085 Meluannosmittari | CE7YLN

REED INSTRUMENTS R8085 Meluannosmittari

Varastossa
Tuote: CE7YLN Malli: R8085
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
€766.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen melun annosmittari
tarkkuus+/- 1.0 dB
Mitat4.2 "x 2.3" x 1 "
näyttö4-numeroinen LCD-näyttö
Taajuusalue31.5Hz jotta 8kHz
OsoitinYli
mittausalue35-130 dB
Käyttölämpötila.32-122 astetta F.
Virtalähde3 x AAA -akut
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaN. 1 sek.
Varastointilämpötila Alue14-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean tarkkuuden meludosimetrin avulla käyttäjä voi mitata, kaapata ja laskea äänialtistustasoja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R8085 Meluannosmittari
€766.68 / yksikkö