Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY28M kaapeliside 14.2 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EFH 1XFT3

TY-RAP TY28M kaapeliside 14.2 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EFH Malli: TY28MRistiviite: 1XFT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiona nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliRuostumaton teräs Barb
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus14.2 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.047 "
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppi21S
Leveys0.184 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriMalliPaksuusTyökalukoodiUL-tyyppiLeveysSisällä ulkonaHinta
TY-RAP TY253MX johdinside 11.4 tuumaa musta - 1000 kpl pakkaus | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 lbMustaRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.18 "Sisällä ulkona€664.87
TY-RAP TY25M kaapeliside 7.3 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB4EEX 1XFR2 TY25M50 lbLuonnollinenRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.18 "Indoor Vain€283.62
TY-RAP TY25MX johdinside 7.3 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EEY 1XFR3 TY25MX50 lbMustaRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.18 "Sisällä ulkona€193.82
TY-RAP TY28MX johdinside 14.2 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 lbMustaRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.184 "Sisällä ulkona€562.22
TY-RAP TY35M johdinside 7.8 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB4EFR 1XFV2 TY35M50 lbLuonnollinenRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.184 "Indoor Vain€325.96
TY-RAP TY35MX johdinside 7.8 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EFT 1XFV3 TY35MX50 lbMustaRuostumaton teräs Barb0.047 "A / B21S0.184 "Sisällä ulkona€434.92
TY-RAP TY38M johtoside 7.8 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EFW 1XFV6 TY38M50 lbLuonnollinenRuostumaton teräs Barb0.05 "A / B21S0.184 "Indoor Vain€1,556.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY28M kaapeliside 14.2 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus
€478.28 / yksikkö