Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R8050-NIST Äänitasomittari, NIST-sertifioitu, Type 2 IEC Standard, 30 - 130dB | CD4DDL

REED INSTRUMENTS R8050-NIST äänitasomittari, NIST-sertifioitu, tyypin 2 IEC-standardi, 30-130 dB

Varastossa
Tuote: CD4DDL Malli: R8050-NIST

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen äänitasomittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R8050-NIST äänitasomittari on ihanteellinen akustisiin mittauksiin. Se mittaa teollisuuden koneiden/laitteiden ja rakennustyömaiden melutasoa turvallisten työolojen varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R8050-NIST äänitasomittarissa on mikrofonin tuulilasipallo äänen puhallusta varten.
  • Siinä on automaattinen sammutusominaisuus, joka sammuttaa mittarin, jos se jätetään käyttämättä yli 15 minuutiksi.
  • Tässä mittarissa on taustavalaistu 4-numeroinen LCD-näyttö, joka helpottaa havainnointia.
  • Siinä on kahden alueen (korkea ja matala) mittauskyky nopeaan (125 ms) ja hitaan (1 s) aikapainotukseen.
  • Tässä mittarissa on alhaisen akun osoitin, joka kehottaa käyttäjiä vaihtamaan pariston.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit R1500 kevyt kolmijalka: Tämä korkeussäädettävä kolmijalka sopii tämän mittarin kiinnittämiseen äänitason mittaamiseen pitkiä aikoja.
  • REED-instrumentit Äänitason kalibraattori: Tämä NIST-sertifioitu yksikkö on ihanteellinen helppoon kalibrointiin.
  • REED-instrumentit kantolaukku: Tämä kova kotelo on ihanteellinen tämän äänitasomittarin säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • IEC
  • ANSI
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkastella vain enimmäisäänitasoja mittauksen aikana?

A.

  • Paina 'MAX/HOLD'-painiketta näyttääksesi tallennetut enimmäisarvot.
  • Tässä tilassa mittari päivittää vain, kun se havaitsee nykyistä enimmäislukemaa korkeamman lukeman.

K. Kuinka pitää tietty lukema tässä äänitasomittarissa?

A. Pidä MAX/HOLD-painiketta painettuna, kunnes sekä MAX- että HOLD-kuvakkeet tulevat näkyviin. Tämä toiminto pysäyttää näytön nykyisen lukeman.

K. Kuinka REED Instruments R8050-NIST äänitasomittari kalibroidaan?

A.

  • Avaa paristolokero ja etsi kaksi kalibrointipotentiometriä akun takaa.
  • Kytke mittari päälle ja valitse C-painotus ja FAST-vastaustila.
  • Aseta mikrofoni kalibraattoriin.
  • Aseta kalibraattori lähtöarvoon 94 dB.
  • Valitse LOW-alue ja säädä 'C (Lo)' -potentiometriä 94.0 dB:n näytölle.
  • Valitse HIGH-alue ja säädä C (HI) -potentiometriä 94.0 dB:n näytölle.
  • Aseta kalibraattori lähtöön 114 dB ja tarkista mittaus.

K. Mikä on tämän mittarin äänenmittausalue?

A. REED Instruments R8050-NIST äänitasomittari mittaa melua alueella 30 - 130 dB +/-1.4 dB:n tarkkuudella.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-NIST äänitasomittari, NIST-sertifioitu, tyypin 2 IEC-standardi, 30-130 dB
€563.37 / yksikkö