Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R7000SD tärinämittari, 10 Hz - 1 Khz taajuusalue | CE7YMM 56HN74

Tärinämittari, 10 Hz - 1 Khz taajuusalue

Varastossa
Tuote: CE7YMM Malli: R7000SDRistiviite: 56HN74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari
tarkkuus+/-5%, 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi6 AA
Kaapelin pituus47.2 "
KalibrointitodistusEi
Koko3.5 Oz
Mitat9.7 "x 2.7" x 1.8 "
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10 Hz - 1 kHz
Kosteusalue10 - 85%
mittausalue0.5 - 199.9 mm / s
Käyttölämpötila.32-122 astetta F.
Virtalähde6 x AA-paristoa tai verkkolaite
Koettimen koko1.5 x 0.6 "
päätöslauselma0.1mm / s
Vasteaika1 Toinen
Varastointilämpötila Alue14-140 astetta F
Temp. alue14-140 astetta
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reaaliaikainen tiedonkeruulaite integroidulla SD-muistikortilla mittaa / tallentaa nopeuden ja kiihtyvyyden koneiden tärinätasojen määrittämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Tärinämittari, 10 Hz - 1 Khz taajuusalue
€901.50 / yksikkö