Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R5600 Eristystesteri, 250 V, 500 V tai 1000 V testijännitteet CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 eristystesteri, 250V, 500V tai 1000V testijännitteet

Varastossa
Tuote: CD4DGY Malli: R5600Ristiviite: ST-5500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristystesteri
näyttötaustavalaistu
Jännite500V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R5600 eristystesteri on ihanteellinen mittaamaan eristysvastusta 2000 megaohmiin asti ja testaamaan 250 V, 500 V tai 1000 V jännitteitä sähkötyökaluissa, laitteissa, moottoreissa ja kaapeleissa. Tämän eristyslaitteen mukana tulee testijohdot, alligaattoripidikkeet, paristot, ripustushihna, jalusta ja kova kantolaukku.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R5600 -eristystesteri tarjoaa helposti luettavan taustavalaistun kaksoisnäytön, joka näyttää sekä eristysvastuksen että testijännitteen samanaikaisesti.
  • Sen lukitustoiminto ja ripustushihna (mukana) mahdollistavat handsfree-käytön.
  • Tämä eristysmittari toimitetaan kaksoisvaletussa muovikotelossa, joka parantaa suojaa.
  • Sen tietojen säilytystoiminto jäädyttää tiedot/lukeman näytölle mittauksen näyttämiseksi pidemmäksi aikaa.
  • Tämä kissa. III, 1000 V turvaluokitellussa eristysmittarissa on myös Lo ohm (pieni vastus) -toiminto liitäntöjen testaamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa ja tarkistaa liitännät tässä REED Instruments R5600 -eristystesterissä?

A.

  • Liitä punainen mittausjohto Volt-ohm-tuloliitäntään ja musta testijohto COM-tuloliitäntään.
  • Tarkista mittausjohdot asettamalla kiertokytkin 200 ohmin alueelle.
  • Kosketa molemmat mittausjohdon kärjet toisiaan vasten.
  • Näytöllä näkyvän resistanssin tulee olla alle 0.5 ohmia ja kuuluu äänimerkki.
  • Jos kärjet eivät ole kosketuksissa mittariin tai ne on liitetty väärin mittariin, näytössä tulee lukea ääretön resistanssi, joka on merkitty '1':llä.

K. Mikä on tämän REED Instruments R5600 -eristystesterin lämpötilaluokitus?

V. Tämä REED Instruments R5600 -eristystesteri toimii lämpötiloissa, jotka ovat 32 - 104 astetta C. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -0 - 40 astetta F (-4 - 140 astetta C).

K. Mitä turvaominaisuuksia tässä REED Instruments R5600 -eristystestaajassa on?

A.

  • Tämä testeri antaa äänimerkin, jos resistanssi on pienempi tai yhtä suuri kuin 40 ohmia.
  • Automaattinen virrankatkaisutoiminto sammuttaa mittarin 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi.
  • Alhaisen akun ilmaisin, sulakesuojaus ja ylitysalueen ilmaisin suojaavat laitetta mahdollisilta vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED INSTRUMENTS R5002 Eristystesteri, digitaalinen, korkea jännite, jopa 5 kV | CD4DGT R5002€1,053.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R5600 eristystesteri, 250V, 500V tai 1000V testijännitteet
€308.99 / yksikkö