Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R5050 AC / DC-pihtimittari, True RMS, 1000A | CD4DEZ

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 1000A

Varastossa
Tuote: CD4DEZ Malli: R5050

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reed Instruments R5050 -kiinnitinmittari on suunniteltu mittaamaan AC/DC-, jännite-, resistanssi- ja taajuusarvoja erilaisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 4000-luvun LCD-näyttö, jossa on 42-segmenttinen analoginen pylväsdiagrammi, joka näyttää jopa 4000 eri arvoa alueella ja edustaa kvantitatiivisia lisäyksiä kaavion asteikolla.
  • Se sisältää akun heikon varaustason ja toiminta-alueen ilmaisimet käyttömukavuuden vuoksi sekä ohjauspaneelin toimintoja varten, kuten min / max, näytön ja huipputason pito ja suhteellinen tila.
  • Se tarjoaa todellisia RMS-mittauksia lämmityspotentiaalin määrittämiseksi käytetyllä jännitteellä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on automaattinen sammutustoiminto?

A. Kiinnitinmittari sammuu automaattisesti, kun mitattu arvo pysyy vakiona noin 10 minuuttia ja kun painiketta tai toimintovalitsinta ei käytetä tänä aikana.

K. Mikä on jatkuvuuden tarkistus?

V. Jatkuvuustesti on nopea tarkistus, jolla tarkistetaan, onko piiri auki/suljettu (vain suljetulla piirillä on jatkuvuus). Jatkuvuustestin aikana puristinmittari lähettää pienen virran piirin läpi mittaamaan resistanssia (äänisignaali, jos vastus on yli 100 ohmia).

K. Mitkä ovat turvatoimenpiteet, kun käytetään puristinmittaria?

A.

  • Varmista, että paristoluukku on suljettu ja lukittu ennen mittarin käyttöä.
  • Irrota mittausanturit mittarista ennen paristoluukun avaamista.
  • Älä mittaa virtaa, kun testisondit on asetettu tuloliittimiin.
  • Vältä käyttämästä mittaria takakannen ollessa poistettuna tai kotelon ollessa auki.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED INSTRUMENTS R5020 AC-pihtimittari, lämpötila- ja kosketuksettoman jännitteen ilmaisin, 400A | CD4DET R5020€98.03
RED-INSTRUMENTIT R5030 AC / DC-pihtimittari, True RMS, Temp. ja kosketuksettomat jännitteet. Ilmaisin, 500A | CD4DEV R5030€160.08
RED INSTRUMENTS R5040 AC / DC-pihtimittari, lämpötila. ja kosketuksettomat jännitteet. Ilmaisin, True RMS, 1000A | CD4DEX R5040€197.30
REED INSTRUMENTS R5060 AC / DC-pihtimittari, True RMS, 2000A | CD4DFB CM-9930 R5060€327.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 1000A
€209.71 / yksikkö