FABORY B55410.025.0002 Tasainen aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850PK | CG7NYF 42KV11

FABORY B55410.025.0002 litteä aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850 PK

Varastossa
Tuote: CG7NYF Malli: B55410.025.0002Ristiviite: 42KV11

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€510.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.047 "
Pesin sisällä Dia.5 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8924
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55410.025.0002 litteä aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850 PK
€510.86 /pakkaus