Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED INSTRUMENTS R2810-NIST -termopari-kalibraattori, NIST-sertifioitu | CD4DJK

REED INSTRUMENTS R2810-NIST lämpöparikalibraattori, NIST-sertifioitu

Varastossa
Tuote: CD4DJK Malli: R2810-NIST

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä lämpötilakalibraattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R2810-NIST termoparikalibraattori voi lähteä ja mitata jännitettä ja kahdeksan erilaista termoparia (R, S, B, E, K, J, T & N). Se on ihanteellinen lämpötila-anturien testaamiseen ja kalibrointiin erilaisissa sovelluksissa, kuten kemikaalien tuotannossa, öljynjalostamoissa, valmistuksessa ja sähköntuotannossa.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R2810-NIST termoparikalibraattorissa on 6-numeroinen LCD-näyttö havaintojen helpottamiseksi.
  • Sen avulla käyttäjä voi vaihtaa lämpötilayksiköitä Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä.
  • Tässä laitteessa on alhaisen akun ilmaisin, joka ilmoittaa käyttäjille akun tilasta.
  • Siinä on automaattinen sammutusominaisuus, joka sammuttaa kalibraattorin, jos se jätetään käyttämättä yli 15 minuutiksi. Tämä kalibraattori tarjoaa sisäisen kylmäliitoksen kompensoinnin tarkkojen lukemien saamiseksi.
  • Siinä on ZERO-painike, joka kääntää lähdön 0 asteeseen C tai 0 V.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit CA-05A Pehmeä kantolaukku: Tämä kotelo on ihanteellinen kalibraattorin säilytykseen ja kuljettamiseen. Siinä on pääinstrumenttilokero ja sivutasku tarvikkeille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat ihanteelliset käyttöolosuhteet tälle kalibraattorille?

A.

  • Lämpötila - 32 - 122 astetta F
  • Suhteellinen kosteus - 0 - 85 %

K. Kuinka vaihdat lämpötilayksiköt tässä REED Instruments R2810-NIST -kalibraattorissa?

A.

  • Sammuta mittari ja paina virtapainiketta näyttääksesi koko näytön.
  • Paina RANG-painiketta nopeasti ja pidä sitä painettuna, kun laite on huoltotilassa (ilmaistaan ​​"1.8.8.888").
  • 'AP-XX' tulee näyttöön.
  • Paina FUNC-painiketta tarkistaaksesi jo asetettu yksikkö (Celsius / Fahrenheit).
  • Paina pystysuuntaisia ​​nuolinäppäimiä vaihtaaksesi tC-0F (Fahrenheit) ja tC-0C (Celsius).
  • Tallenna tarvittava asetus painamalla RJ-ON-painiketta.

K. Kuinka automaattinen virrankatkaisu otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä?

A.

  • Sammuta mittari ja paina virtapainiketta näyttääksesi koko näytön.
  • Paina RANG-painiketta nopeasti ja pidä sitä painettuna, kun laite on huoltotilassa (ilmaistaan ​​"1.8.8.888").
  • 'AP-XX' tulee näyttöön.
  • Paina alanuolinäppäintä vaihtaaksesi 'AP-ON' ja 'AP-OF' välillä.
  • 'AP-ON' osoittaa, että automaattinen virrankatkaisu on käytössä.
  • 'AP-OF' tarkoittaa, että automaattinen virrankatkaisu on poistettu käytöstä.
  • Tallenna tarvittava asetus painamalla RJ-ON-painiketta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2810-NIST lämpöparikalibraattori, NIST-sertifioitu
€879.80 / yksikkö