Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED-INSTRUMENTIT R2222 Digitaalinen varren lämpömittari, maksimi / min ja tietojen pito, -40 - 250 astetta. C | CD4DAF

REED INSTRUMENTS R2222 digitaalinen varsilämpömittari, maks./min ja tiedon pito, -40 - 250 astetta. C

Varastossa
Tuote: CD4DAF Malli: R2222

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R2222 digitaalinen varsilämpömittari soveltuu -40 - 482 astetta F (-40 - 250 astetta C) lämpötilojen mittaamiseen +/-1.5 % tai +2 asteen tarkkuudella. Se pystyy säilyttämään tietoja ja pitämään kirjaa enimmäis- ja vähimmäislukemista lääketieteellisissä, ravitsemis- ja lääketeollisuudessa. T&K-, koulutus-, teolliset ja kaupalliset sovellukset.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R2222 digitaalisessa lämpömittarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi ja helppolukuinen 3-1/2-numeroinen LCD-näyttö.
  • Siinä on automaattinen sammutusmekanismi, joka sammuttaa lämpömittarin automaattisesti noin 20 minuutin kuluttua akun käyttöiän säästämiseksi.
  • Laitteen mukana tulee anturin suojakansi ja LR44-akku.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pitää tämänhetkinen lämpötila tässä REED Instruments R2222 digitaalisessa lämpömittarissa?

A.

  • Kun lukema on mitattu, paina HOLD-painiketta niin, että 'Hold'-kuvake tulee näyttöön.
  • Paina HOLD-painiketta kolme kertaa palauttaaksesi lämpömittarin normaalitilaan.

K. Kuinka muistaa tämän REED Instruments R2222 digitaalisen lämpömittarin korkeimmat tai alimmat lämpötilat?

A.

  • Lukuisten lämpötilalukemien jälkeen paina HOLD-painiketta kahdesti niin, että "MAX"-kuvake tulee näyttöön. Korkein lämpötila näkyy näytöllä.
  • Paina HOLD-painiketta vielä kerran hakeaksesi alimman lämpötilan. MIN-kuvakkeen pitäisi ilmestyä näytölle.

K. Mikä on tämän REED Instruments R2222 digitaalisen varsilämpömittarin vasteaika?

A. REED Instruments R2222 digitaalisen varren lämpömittarin vasteaika on 2 sekuntia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED INSTRUMENTS R2000 Digitaalinen varren lämpömittari, vedenkestävä, -40 - 230 astetta. C | CD4DAD R2000€24.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2222 digitaalinen varsilämpömittari, maks./min ja tiedon pito, -40 - 250 astetta. C
€24.82 / yksikkö