REED INSTRUMENTS K4030-230V-NIST digitaalinen stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5–30 minuutin käyttöjakso | CD4DMF

REED INSTRUMENTS K4030-230V-NIST digitaalinen stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5-30 minuutin käyttöjakso

Tuote: CD4DMF Malli: K4030-230V-NIST
€682.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskoopin lamppu

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalinen stroboskooppi on ihanteellinen pyörivien kohteiden, kuten liikkuvien hammaspyörien, pumppujen, sentrifugien, puhaltimien ja moottoreiden nopeuden mittaamiseen koskettamatta niitä. Se hyväksyy 230 VAC, 50 / 60 Hz virtalähteen ja mittaa nopeuksia välillä 10 - 10500 RPM. Tämä digitaalinen stroboskooppi on yksinkertaisesti suunnattu pyörivään kohteeseen ja sen välähdysnopeus (FPM) synkronoituu kohteen nopeuden (RPM) kanssa.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalinen stroboskooppi on varustettu hehkulampulla, pistoolin kahvalla ja virtajohdolla.
  • Pistoolin kädensija, jossa on 5–30 minuutin käyttöjakso (riippuen kierrosta), mahdollistaa yksikön liikkumisen työtilan poikki.
  • Siinä on 5-numeroinen LED-näyttö painikkeilla vilkkumisnopeuden nopeaa kaksinkertaistamista tai jakamista varten.
  • Tässä digitaalisessa K4030-230V-NIST-stroboskoopissa on Xenon-lamppu, jossa on 80 asteen sädekulma ja 4 joulea välähdysenergiaa 60-1000 mikrosekunnin vilkkumiseen.
  • Siinä on RS232-sarjaliitäntä ja se voidaan liittää Windows XP / Vista / 7 -tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla ja SW-U801-WIN-ohjelmistolla.
  • Tämän digitaalisen K4030-230V-NIST stroboskoopin vasteaika on alle 1 sekunti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit R8888 kova kantolaukku: Tämän ruiskupuristetun kovamuovikotelon avulla käyttäjät voivat kuljettaa tämän digitaalisen stroboskoopin turvallisesti haluamaasi paikkaan.
  • REED Instruments R1500 kolmijalka: Tämä asennuslaite muuntaa tämän laitteen tiedonkeruulaitekokoonpanoksi jatkuvaa valvontaa varten kiinteässä paikassa.
  • REED-instrumentit K4020-BULB Xenon-lamppu: Tämä vaihtopolttimo mahdollistaa viallisen tai vaurioituneen Xenon-lampun helpon vaihtamisen tässä REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisessa stroboskoopissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisen stroboskoopin Xenon-lampun ominaisuudet?

A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisen stroboskoopin lamppu tuottaa Xenon-valkoista valoa, jonka värilämpötila on 6500 astetta K.

K. Mitkä ovat tämän REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisen stroboskoopin käyttöolosuhteet?

A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalista stroboskooppia käytetään lämpötiloissa 32-122 astetta F (0-50 astetta C) ja kosteudessa 10-80 %. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -4 - 140 astetta F (-20 - 60 astetta C).

K. Onko tässä REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisessa stroboskoopissa sisäistä muistia?

A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitaalisessa stroboskoopissa on 10 datapisteen sisäinen muisti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS K4030-230V-NIST digitaalinen stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5-30 minuutin käyttöjakso
€682.50 / yksikkö