Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnostinen vuodonilmaisin toimii savukoneena, joka tarkistaa tehostettujen, turbo- ja korkeapaineisten autojen järjestelmien eheyden ja havaitsee vuodot. Tämä kone voi jopa löytää tehostusvuotoja, joita EVAP-vuodon havaitseva kone ei pysty havaitsemaan. Se säästää diagnoosiaikaa, lisää polttoainetaloutta ja eliminoi paluuta.
Ominaisuudet:
- Redline Detection PowerSmoke Pro -diagnostiikkavuotoilmaisin soveltuu tehokkaiden moottoreiden ja kevyiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen diagnostiikkaan.
- Se saa voimansa paineilmalla paineen alenemis- tai vuototestien suorittamiseksi.
- Tämä kone toimii 40 kertaa suuremmalla paineella kuin tyypillinen EVAP-painekone.
- Muuttuvan paineen ja virtauksen ominaisuuksien avulla käyttäjät voivat toistaa lisäkuormituksen ja havaita vuodot sammutetussa moottorissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä osia tämä Redline Detection 95-0170 diagnostinen vuodonilmaisin sisältää?
V. Tämän diagnostisen vuodonilmaisimen mukana tulee lisävarusteiden säilytyskotelo, kaksi virranottoadapteria (2.9 ja 1.9 tuumaa), kaksi höyryä tuottavaa nestepulloa, irrotettava liitin, AC-virtajohto, halogeenitarkastusvalo, kuusioavain, happianturin porttiadapteri ja lämpötila- ja paineanturiportin sovittimet.
K. Mikä on tämän Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pron diagnostisen vuodonilmaisimen jännite?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostinen vuodonilmaisin saa virtaa 110 - 250 VAC tai 12 VDC jännitteellä.
K. Mikä on tämän Redline Detection 95-0170 diagnostisen vuodonilmaisimen käyttöpaine?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostinen vuodonilmaisin toimii paineissa, jotka vaihtelevat välillä 2 - 20 psi (0.14 - 1.4 baaria).