Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 722-0003 tunnin mittari Ac Quartz | AC8HMX 3AE10

REDINGTON 722-0003 tuntimittari Ac Quartz

Varastossa
Tuote: AC8HMX Malli: 722-0003Ristiviite: 3AE10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 + 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.33
Kehys kasvotyyppiHuuhtele pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)1.5
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt2 tuuman paneelin avaaminen
Sopii paneelin leikkaukseen2.00 "halkaisija
Hz50/60
MateriaaliMusta polymeeri
AsennusmenetelmäLeikata
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 + 185 F
Päätteen tyyppiLapio
Ajastinalue99999.9
TyyppiJännitekvartsi, vaihtovirta
Jännite90 - 264 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
REDINGTON 722-0001 käyttötuntimittari Ac Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Paneelin aukko 1.45 x 0.95 "€33.85
REDINGTON 722-0002 käyttötuntimittari Ac Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Paneelin aukko 1.45 x 0.95 "€44.68
REDINGTON 722-0004 käyttötuntimittari Ac Quartz | AC8HMY 3AE11 722-00042 tuuman paneelin avaaminen€38.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 722-0003 tuntimittari Ac Quartz
€33.94 / yksikkö