ENDOT SIDR-15-100-16 Putkimuovi 1 tuumaa | AE9UXU 6MP18

ENDOT SIDR-15-100-16 muoviputki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXU Malli: SIDR-15-100-16Ristiviite: 6MP18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.1.049 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.1.207 "
PEX-koko1"
Seinämän paksuus7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
ENDOT SIDR-9-160-16 Putkimuovi 1 tuumaa | AE9UXX 6MP21 SIDR-9-160-16160 psi1.293 "€235.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT SIDR-15-100-16 muoviputki 1 tuumaa
€155.73 / yksikkö