Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 2-1006 Sähkölaskurit | AF2PLG 6X159

REDINGTON 2-1006 Counter Electrical

Varastossa
Tuote: AF2PLG Malli: 2-1006Ristiviite: 6X159

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen laskuri
Laskee sekunnissa16.6
Syvyys2.51 "
näyttö0.19 "valkoiset numerot mustalla taustalla
Korkeus1.74 "
Tulosignaali115 VAC
Tulojännite115 VAC
Min. On / Off-pulssi30/30 ms.
Asennuspohja
Numeroiden määrä6
Power Rating7.8VA
Nollaa tyyppiNuppi
Leveys3.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingSyvyysnäyttöNollaa tyyppiLeveysKorkeusTulosignaaliTulojänniteHinta
REDINGTON 1A124 Sähkölaskurit | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "valkoiset numerot mustalla taustallaNappi2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Laskuri Ei palautettavissa AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "0.17 "valkoiset numerot mustalla taustallaEi palautettavissa1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A788 Laskuri Ei palautettavissa | AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "0.17 "valkoiset numerot mustalla taustallaEi palautettavissa1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€82.24
REDINGTON 1A789 Laskuri ei voi palauttaa AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "0.17 "valkoiset numerot mustalla taustallaEi palautettavissa1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€82.08
REDINGTON P2-1006-115AC Sähkölaskuri | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "valkoiset numerot mustalla taustallaNuppi4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Sähkölaskuri | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "valkoiset numerot mustalla taustallaavain4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
REDINGTON 6X594 Sähkölaskuri | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "valkoiset numerot mustalla taustallaNappi1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 2-1006 Counter Electrical
€360.96 / yksikkö