Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 1A788 Laskuri Ei palautettavissa | AA8TWP

REDINGTON 1A788 Laskuria ei voi nollata

Varastossa
Tuote: AA8TWP Malli: 1A788
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
€82.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen laskuri
Laskee sekunnissa20
Syvyys2.42 "
näyttö0.17 "valkoiset numerot mustalla taustalla
Korkeus2.36 "
Tulosignaali24 VDC
Tulojännite24 VDC
Min. On / Off-pulssi25/25 ms.
Asennuspohja
Numeroiden määrä6
Power Rating2 WVA
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
TyyppiKompakti sähkömekaaninen
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingSyvyysnäyttöNollaa tyyppiLeveysKorkeusTulosignaaliTulojänniteHinta
REDINGTON 1A124 Sähkölaskurit | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "valkoiset numerot mustalla taustallaNappi2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Laskuri Ei palautettavissa AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "0.17 "valkoiset numerot mustalla taustallaEi palautettavissa1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A789 Laskuri ei voi palauttaa AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "0.17 "valkoiset numerot mustalla taustallaEi palautettavissa1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€82.08
REDINGTON 2-1006 Sähkölaskurit | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "valkoiset numerot mustalla taustallaNuppi3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Sähkölaskuri | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "valkoiset numerot mustalla taustallaNuppi4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Sähkölaskuri | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "valkoiset numerot mustalla taustallaavain4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
REDINGTON 6X594 Sähkölaskuri | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "valkoiset numerot mustalla taustallaNappi1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 1A788 Laskuria ei voi nollata
€82.24 / yksikkö