PUNAINEN LIONI ENC5C000 NEMA 4x / IP -kotelo kahdelle 1/8 DIN-mittarille | AA4RQZ 13C943

RED LION ENC5C000 NEMA 4x / IP-kotelo kahdelle 1/8 DIN-mittarille

Tuote: AA4RQZ Malli: ENC5C000Ristiviite: 13C943

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA 4X / IP -kotelo kahdelle 1/8 DIN-mittarille
Pituus7.4 "
Dia ulkopuolella.7.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi9030908831
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED LION ENC5C000 NEMA 4x / IP-kotelo kahdelle 1/8 DIN-mittarille