RED LION

Suodattaa

avokkaat

14942731602136149424011494278214942748RL-MP16

testausvälineet

PAXCDS20CUB5COM2CUB5COM1PAXCDC50PAXCDC4CPAXCDC20ENC11A00PAXCDC40ENC8B000PAXLBK10PAXCDC30CBLUSB01

Sähkö-

ZMD2500BZBH01002ZBG01002ZBG10002ZBH06002ZBG06002RPGFC005CCARPG00RPGFC006RPGFC003CCBRPG05ENC13000

avokkaat Suodattaa

Avoautoiset suihkupumput

Jet Pumppu, 1/2 Hp, Premium Odp, 115/230V
Tuotenumero: CT8VRA
Malli: 602136
€916.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Jäteveden pumput

Pumppu, uppokäyttöinen, 1/2 Hp, 2 johdinta, 115 V
Tuotenumero: CT8VRN
Malli: 14942401
€893.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Suihkupumppujärjestelmät

Jätevesipumppu, 1/2 hv, valurauta
Tuotenumero: CV4PCC
Malli: 14942748
€431.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Upotettavat jätevesipumput

Monikäyttöinen pumppu, 1/6 hv, muovi, 1300 Gph, 14942731
Tuotenumero: CT8VPT
Malli: 14942731
€128.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Uppopumput

Sump Pump, 1 Hp, 5300 Gph, Ss, Tethered
Tuotenumero: CT8VRP
Malli: 14942782
€309.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Apuohjelmat / vedenpoistopumput

Öljypumpun apuohjelma 1/6 hv 115v
Tuotenumero: AA8TJD
Malli: RL-MP16
€144.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja RED LIONista

Red Lion Controls on tarjonnut teollisuuden automaatio- ja verkkoratkaisuja sovelluksiin öljy- ja kaasuteollisuudessa, auto-, ruoka- ja juomateollisuudessa sekä valmistusteollisuudessa ja kuljetusteollisuudessa. Red Lion -tuoteluettelo sisältää digitaaliset paneelimittarit, lämpötilan säätimet, vedenpoistopumput, signaalinkäsittelylaitteet ja pyörivät kooderit.
NEMA 4X / IP65 -luokiteltu Red Lion -digitaalipaneelimittari on suunniteltu lukemaan erilaisia ​​tuloja, kuten jännite, aika, virta, lämpötila, määrä ja nopeus. Näissä paneelimittareissa on 6/8-numeroinen heijastava LCD-näyttö vihreällä tai punaisella taustavalolla. Niitä käytetään laajalti uunin lämpötilan, moottorin virran, paineen, jäähdytysveden lämpötilan ja hitsausvirran mittaamiseen. Valitse laaja valikoima näistä Red Lion -paneelimittareista ja niihin liittyvistä lisävarusteista Raptor Supplies.