Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-3836 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTN 2G576

RED HEAD WW-3836 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 304 ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8YTN Malli: WW-3836Ristiviite: 2G576

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3"
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 7 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,240
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-3836 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 304 ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK
€303.44 /pakkaus