Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-3822 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK | CG8YRV 3A445

RED HEAD WS-3822 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRV Malli: WS-3822Ristiviite: 3A445

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1 1 / 8
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2,240
Lopullinen leikkaus (Lb.)2,620 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,240
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-3822 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK
€80.90 /pakkaus