Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD LDT-3462 Ankkuri, Sahahammas, 10Pk | AD6WDK 4BY18

RED HEAD LDT-3462 ankkuri, sahahammas, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD6WDK Malli: LDT-3462Ristiviite: 4BY18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poranterän koko5 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus6.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus3.25 "
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)25,560
Lopullinen jännitys (paunaa)23,266

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD LDT-3462 ankkuri, sahahammas, 10 kpl
€147.95 /pakkaus