Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMH Malli: HN-1614Ristiviite: 3A472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100 kpl
€45.50 /pakkaus