Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HB14-8 näyttöputki, ruostumaton teräs, 8 tuuman koko, 50 pk | AA7GEN 15x686

RED HEAD HB14-8 näyttöputki, ruostumaton teräs, koko 8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7GEN Malli: HB14-8Ristiviite: 15X686

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,211.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön putki
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HB14-8 näyttöputki, ruostumaton teräs, koko 8 tuumaa, 50 pk
€1,211.36 /pakkaus