Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKT6 kyynärpää 90 asteen tuuletusaukko 3 tuuman napa PVC | AB4ALM

MUELLER INDUSTRIES 1WKT6 kyynärpää 90 asteen tuuletusaukko 3 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AB4ALM Malli: 1WKT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, tuuletus
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKT4 -aukon kyynärpää 90 asteen PVC 1 1/2 tuumaa | AB4ALK 1 vk41.5 "€6.26
MUELLER INDUSTRIES 1WKT5 kyynärpää 90 asteen tuuletusaukko 2 tuuman napa PVC AB4ALL 1 vk52"€7.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT6 kyynärpää 90 asteen tuuletusaukko 3 tuuman napa PVC
€19.36 / yksikkö