Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD A24S -suutin, sekoitus, 3/8 tuuman koko | AD9RJZ 4UJ68

RED HEAD A24S-suutin, sekoitus, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD9RJZ Malli: A24SRistiviite: 4UJ68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitussuutin
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
TyyppiAkryyliliima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD A24S-suutin, sekoitus, 3/8 tuuman koko
€7.10 / yksikkö