Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT JB8214250CCSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 1in. 21 Cv | AF2VVW 6YEK7

RED HAT JB8214250CCSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 1 tuumaa. 21 Cv

Varastossa
Tuote: AF2VVW Malli: JB8214250CCSARistiviite: 6YEK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,348.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH1,132,300
Keskilinjan putken keskikoko5.5 "
Tilavuuskerroin21
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.1.625 "
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus5 15 / 16 "
kokonaisleveys5.375 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0645
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusBtuHKeskilinjan putken keskikokoKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoWattsHinta
PUNAINEN HAT JB8214053CSA Polttoainekaasun solenoidi nro 1 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normaalisti auki20€796.29
PUNAINEN HAT JB8214063CSA Polttoainekaasun solenoidi nro 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normaalisti auki20€932.79
PUNAINEN HAT JB8214073CSA Polttoainekaasun solenoidi nro 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normaalisti auki20€1,040.05
PUNAINEN HAT JB8214083CSA Polttoainekaasun solenoidi no 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normaalisti auki20€1,280.57
PUNAINEN HAT 8214G020 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1 / 2in. 4.4 Cv alumiini | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normaalisti suljettu17.1€274.64
PUNAINEN HAT 8214G030 Polttoainekaasun solenoidi Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Alumiini | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normaalisti suljettu17.1€290.89
PUNAINEN HAT 8214G033 Polttoainekaasun solenoidi nro 3 / 4in. 5.1 Cv Alumiini | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normaalisti auki17.1€477.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT JB8214250CCSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 1 tuumaa. 21 Cv
€1,348.59 / yksikkö