Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT HV216585004 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 1 1/2 tuumaa | AC2MGT 2LBH2

RED HAT HV216585004 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2MGT Malli: HV216585004Ristiviite: 2LBH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€910.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun sulkuventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
KonfigurointiNormaalisti suljettu
ValvontatapaKaapelin vapautus sulkeutuu
LevymateriaaliNBR
Korkeus7.187 "
Maks. Nesteen lämpötila.132-astetta F
Aukko Dia.1.625 "
Putken koko1.5 "
TiivistemateriaaliNBR
Jousimateriaali302 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali430F ruostumaton teräs
Venttiilin suunnittelu2-Way
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CV-virtaustekijä (38)
    • PSI-erotus, maks. (5)
    • PSI-erotusmin. (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Putken kokoLeveysHinta
PUNAINEN HAT HV216585002 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 1 sisään | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "€819.05
PUNAINEN HAT HV216585003 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 1 1/4 tuumaa | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€832.06
PUNAINEN HAT HV216585005 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 2 sisään | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3 / 32 "2"6 5 / 16 "€1,066.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT HV216585004 Kaasun sulkuventtiilin kaapelin vapautus 1 1/2 tuumaa
€910.05 / yksikkö