Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2570-105-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9RET 2EWC9

ACORN 2570-105-001 Muoviventtiilikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9RET Malli: 2570-105-001Ristiviite: 2EWC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluventtiilikokoonpano
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
ACORN 2590-050-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REV 2EWD3 2590-050-001MuoviventtiilikokoonpanoEi mitata H & C: tä€479.13
ACORN 2590-051-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REW 2EWD4 2590-051-001H- ja C-mittausventtiilikokoonpanoMuovi€559.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2570-105-001 Muoviventtiilikokoonpano
€223.22 / yksikkö