Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EV8327G042120 / 50-60DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Universal Ss | AB7ZQZ 24W656

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman Universal Ss

Varastossa
Tuote: AB7ZQZ Malli: EV8327G042120/50-60DARistiviite: 24W656

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,029.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin0.49
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.248-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus2.25 "
kokonaisleveys1.187 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaaliVenttiilin kokoonpanoJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT EV8327G04224 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMYleismaailmallinen24 VDC11.6€1,037.87
PUNAINEN HAT EV8316G382V24 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman Nc 24v 316 ruostumaton teräs | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormaalisti suljettu24 VDC0.55€1,330.59
PUNAINEN HAT EV8314G30124 / DCDD-magneettiventtiili 3-tie 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRYleismaailmallinen24 VDC1.4€583.31
PUNAINEN HAT EV8316G381V24 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v 316 ruostumaton teräs | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormaalisti suljettu24 VDC0.55€1,339.49
PUNAINEN HAT EV8316G384V24 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/2 tuuman Nc 24v 316 ruostumaton teräs | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormaalisti suljettu24 VDC0.55€1,371.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman Universal Ss
€1,029.75 / yksikkö