Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT 8262H210LT Kryogeeninen solenoidiventtiili 2/2 1/4 tuumaa 24VDC | AF2YHD 6ZAK5

RED HAT 8262H210LT kryogeeninen solenoidiventtiili 2/2 1/4 tuumaa 24 VDC

Varastossa
Tuote: AF2YHD Malli: 8262H210LTRistiviite: 6ZAK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.88
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
LevymateriaaliNBR
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.9 / 32 "
Kokonaiskorkeus3.156 "
Kokonaispituus1 9 / 16 "
kokonaisleveys1 61 / 64 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Istuimen materiaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliTilavuuskerroinkokonaisleveysPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliJänniteHinta
PUNAINEN HAT 8222G002LT kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/2 tuumaa 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Messinki3.801 61 / 64 "1 / 2 "Verhottu kupariMessinki120 VAC€1,319.55
PUNAINEN HAT 8264G009 kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/8 tuumaa 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Nikkelipinnoitettu messinki0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretaaniRuostumaton teräs120 VAC€559.01
PUNAINEN HATTI 8264G010 Kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/8 tuumaa 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Nikkelipinnoitettu messinki0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretaaniRuostumaton teräs120 VAC€559.01
PUNAINEN HAT 8262H114LT kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/4 tuumaa 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Messinki0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€585.03
PUNAINEN HAT 8262H114LT kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/4 tuuman 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Messinki0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC€604.54
PUNAINEN HAT 8263H206LT kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 3/8 tuuman 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Messinki0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€578.52
PUNAINEN HAT 8262H232LT kryogeeninen magneettiventtiili 2/2 1/4 tuumaa 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Messinki0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€539.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8262H210LT kryogeeninen solenoidiventtiili 2/2 1/4 tuumaa 24 VDC
€549.31 / yksikkö