Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT 8262H020LF 12/DC Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 12 Vdc, Brass, H | CT8VKV 53AY07

RED HAT 8262H020LF 12/DC solenoidiventtiili, 1/4 tuuman putkikokoiset venttiilit, 12 Vdc, messinki, H

Varastossa
Tuote: CT8VKV Malli: 8262H020LF 12/DCRistiviite: 53AY07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€528.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8262H020LF 12/DC solenoidiventtiili, 1/4 tuuman putkikokoiset venttiilit, 12 Vdc, messinki, H
€528.24 / yksikkö