Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8215B050CSA Polttoainekaasun solenoidi Nc 1in. 21 Cv Alumiini | AD8LYU 4KY43

RED HAT 8215B050CSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 1in. 21 Cv Alumiini

Varastossa
Tuote: AD8LYU Malli: 8215B050CSARistiviite: 4KY43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma- ja polttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH1,119,000
Keskilinjan putken keskikoko5-15 / 32 "
Tilavuuskerroin21
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.1.625 "
Kokonaiskorkeus6 13 / 16 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5.375 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts15.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusBtuHKeskilinjan putken keskikokoKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoWattsHinta
PUNAINEN HAT 8215G010 Polttoainekaasun solenoidi Nc 3 / 8in. 3.4 Cv alumiini | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normaalisti suljettu10.1€304.66
PUNAINEN HAT 8215G020 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1 / 2in. 4.4 Cv alumiini | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normaalisti suljettu10.1€283.00
PUNAINEN HAT 8215G030 Polttoainekaasun solenoidi Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Alumiini AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normaalisti suljettu10.1€298.00
PUNAINEN HAT 8215B060CSA Polttoainekaasun solenoidi Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Alumiini | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normaalisti suljettu15.4€572.68
PUNAINEN HAT 8215B070CSA Polttoainekaasun solenoidi Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Alumiini | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normaalisti suljettu15.4€645.93
PUNAINEN HAT 8215B080CSA Polttoainekaasun solenoidi Nc 2in. 60 Cv Alumiini | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normaalisti suljettu15.4€948.90
PUNAINEN HAT 8215A040CSA Polttoainekaasun solenoidi Nc 3in. 138 Cv Alumiini | AD8LYY 4KY47 8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normaalisti suljettu28.2€1,914.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8215B050CSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 1in. 21 Cv Alumiini
€559.37 / yksikkö