Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 57082U välikappaleen asennustyökalu, esirullaaja, M8 X 1 kierrekoko | AE3GWG 5DFG0

RECOIL 57082U Insertin asennustyökalu, esirullauskone, M8 X 1 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE3GWG Malli: 57082URistiviite: 5DFG0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliABS
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssaM8 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko (0.250 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 57082U Insertin asennustyökalu, esirullauskone, M8 X 1 kierrekoko
€174.88 / yksikkö